仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:6.3mm●内径:2.3mm●長さ:78.5mm●不活性処理済み●タッチレスパッケージ●Oリング付属●ウール材質:石英ウール●【対応装置】●▼Agilent Intuvo 9000、8890、8860、7890、7890B、7820A、6890、6850、5890 and 4890●▼Bruker/Varian 1177●▼Lucidity GC-FID●▼PerkinElmer GC 2400、Clarus 690 and 590●▼Scion Instruments 8500 and 8300●▼Thermo Scientific TRACE 1610、1600、1300 series and GC Ultra●▼製品コード:LINER AG 2.3MM ID FOCUS OPTCHEM PK1●▼交換用Oリング型番:0726782アズワン品番67-9336-49