オルディ
オルディの 袋・ラッピング用品
オルディの レジ袋
ポリバッグビジネス BOX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3箱×100枚)
注文コード
04644355
品番
PBB-N70-100
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン、業務用ポリ袋、ボックスタイプのポリ袋
仕様
●サイズ(mm):0.04×800×900(1枚)●材質:LDPE●重量:15.11kg(ケース)
容量(L)
70
シリーズ
PBBシリーズ
アズワン品番
67-9338-81
入数
100P3箱
厚さ(cm)
0.04