画像準備中

ポリバッグビジネス BOX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2箱×100枚) 注文コード 04644371 品番 PBB-W90-100
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン、業務用ポリ袋、ボックスタイプのポリ袋

仕様●サイズ(mm):0.05×900×1000(1枚)●材質:LDPE●重量:15.57kg(ケース) 容量(L)90L シリーズPBBシリーズ アズワン品番67-9338-84 入数100P2箱 厚さ(cm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする