※使用例
エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル極薄手袋 粉付 ホワイト 100枚×20箱 516シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱×100枚)
注文コード
04644520
品番
516WS
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。粉付タイプです。
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.08【掌】0.08
色
ホワイト
サイズ
S
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工
全長(cm)
25±0.1
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
8.5
滑り止め効果
あり(全面)
粉有無
付
取出位置
手首
食品衛生法
適合