※使用例

520WS ニトリル極薄手袋 パウダーフリー ホワイト 100枚×20箱 520シリーズ エブノ 04644590 520WS ニトリル極薄手袋 パウダーフリー ホワイト 100枚×20箱 520シリーズ エブノ 04644590

ニトリル極薄手袋 パウダーフリー ホワイト 100枚×20箱 520シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20箱×100枚) 注文コード 04644590 品番 520WS
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。パウダーフリータイプです。

材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08 ホワイト サイズS タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工 全長(cm)25±0.1 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)8.5 滑り止め効果あり(全面) 粉有無パウダーフリー 取出位置手首 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする