エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル極薄手袋 パウダーフリー ブルー 100枚×20箱 520シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱×100枚)
注文コード
04644626
品番
520BL
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。パウダーフリータイプです。
仕様
●サイズ:L●全長:250±10mm●厚み:指先0.080-0.180mm 掌:0.080-0.180●主原材料:ニトリルゴム●滑止加工●左右兼用
アズワン品番
67-9341-72