画像準備中

ニトリル極薄手袋 パウダーフリー ブルー 100枚×20箱 520シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20箱×100枚) 注文コード 04644635 品番 520BLL
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。パウダーフリータイプです。

仕様●サイズ:LL●全長:250±10mm●厚み:指先0.080-0.180mm 掌:0.080-0.180●主原材料:ニトリルゴム●滑止加工●左右兼用 アズワン品番67-9341-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする