エブノ
エブノの 手袋・マスク・感染予防
エブノの エプロン・ガウン 医療・検査用
ポリエチカッポウエプロン ブルー 20枚×12箱 608シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12箱×20枚)
アズワン品番
67-9341-83
注文コード
04644687
品番
608M
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
割烹着タイプの為、水回りの作業に適しています。立体裁断で体になじみ、動き易さ抜群です。
仕様
●サイズ:M(64×110cm)●厚み:32.5ミクロン●主原材料:ポリエチレン●袖口:ゴム有
アズワン品番
67-9341-83