曜日別特売
61-812-94-2 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644897

61-812-94-2 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644897
61-812-94-2 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644897
61-812-94-2 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644897
61-812-94-2 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644897
61-812-94-2 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644897
61-812-94-2 吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ アズワン 04644897

吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
高さ(mm)1552
幅(mm)900/3連:約2700
脚の種類T字脚×4本、1本脚×2本
内容量1台注文コード04644897品番61-812-94-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥124,000

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。

仕様●固定金具×6個付き●組立式材質パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)幅(mm)900/3連:約2700高さ(mm)1552アズワン品番67-9342-89パネル厚(mm)27脚の種類T字脚×4本、1本脚×2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする