曜日別特売
61-1001MS クラリシールド フレーム M 61-1001シリーズ シャルマン 04645071

61-1001MS クラリシールド フレーム M 61-1001シリーズ シャルマン 04645071
61-1001MS クラリシールド フレーム M 61-1001シリーズ シャルマン 04645071

クラリシールド フレーム M 61-1001シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番67-9343-43
内容量1本注文コード04645071品番61-1001MS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

総合病院の手術室や歯科クリニックなど、感染症リスクの軽減だけでなく、クリアな視野の確保が重視される医療現場でも採用されている高機能フェイスシールドです。表面にナノレベルの凹凸構造を形成したシールドで、可視光線の反射を抑制します。フレームはベータチタン合金製で長時間かけてもストレスにならない掛け心地・使い心地です。バネ性があって、やさしく頭部にフィットします。メガネの上からも装着可能です。

仕様●サイズ:フレーム(閉じた状態)/横幅内寸100.0mm●カラー:シルバー●素材:ベータチタン合金●注意事項●▼アルコール消毒/0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒/オートクレーブ処理アズワン品番67-9343-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする