シャルマン
シャルマンの メガネ・ゴーグル・防災面
シャルマンの シールド(防災面)
シャルマンの かぶり型
クラリシールド 専用フィルム 61シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
04645141
品番
61-1101
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クラリシールドの専用フィルムです。
仕様
●サイズ:横250.0×縦101.5mm●素材:ポリエチレンテレフタレート(PET)●注意事項●▼アルコール消毒:不可●▼0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:不可●▼オートクレーブ処理:不可
アズワン品番
67-9343-48