曜日別特売
08010061 AQUA STICS 亜硝酸性窒素 0~10ppm ADVANTEC 04645895

AQUA STICS 亜硝酸性窒素 0~10ppm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(30枚)
内容量1袋(30枚)注文コード04645895品番08010061
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理

仕様●測定範囲(ppm):0、0.3、1、1.5、3、10●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppmアズワン品番67-9344-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする