曜日別特売
08010070 AQUA STICS 全硬度 ADVANTEC 04645956

AQUA STICS 全硬度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番67-9344-47
内容量1箱(100枚)注文コード04645956品番08010070
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など

仕様●測定範囲(ppm):0、50、100、150、200●主な基準、参考目安●▼水道水質基準:カルシウム、マグネシウム等(硬度)300g/L(ppm) 以下(目標 10mg/L 以上、 100mg/L 以下)●▼日本冷凍空調工業会標準規格 冷凍空調機器用冷却水水質基準(JRA GL-02-1994): 200ppm 以下(循環冷却水) または70ppm 以下(冷温水ほか)アズワン品番67-9344-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする