画像準備中

ハイカプラ 250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04647539 品番#133267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製ハイカプラ、金属製と同等の耐圧性能を持っております。ソケットには接続と同時にスリーブをロックし不意の分離を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。樹脂の採用で、工具・機材などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体は空気だけでなく、水にも幅広く適応。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。軽量型。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。

仕様●呼称:20PM●相手側取付ネジサイズ:RC1/4●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●メネジ取付用(PM型)●材質:強化樹脂(PBT/POM) アズワン品番67-9347-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする