H&H 分類ゴミ容器 GY GBBEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04647758 品番GBBE096
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

防水設計。両サイドロックが雨水の侵入を防ぐ。両サイドでフタをしっかりロック!雨や虫が入りにくく、外に置いても安心です。別々に開くフタで2分別できる。45度オープンとフルオープンの2段階で開け放つことが可能です。袋止め付きで。ゴミ袋がズレにくくなっています。袋が外に出ないので見た目がすっきり。左右を仕切り板で分けているので偏りの起こりにくい構造です。袋の出し入れもスムーズ。完全防水ではありません。

仕様●外寸:約515×340×668 mm●容量:74L●材質:PP●カラー:グレー アズワン品番67-9350-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする