Lazos
Lazosの 無線LAN・ネットワーク機器
Lazosの 無線/有線LANルーター
Lazosの 無線ルーター
WiFi 無線LAN子機 10個セット L-WLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
仕様
●サイズ:約20.48×14.63×6.4mm●セキュリティ:WEP 64/128bit、WPA、WPA2,802.1x、802.11i、Cisco CCS 準拠●認証:TELEC●インターフェース:USB 2.0
注文コード
04648440
品番
L-WL2.4
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続、幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
仕様
●サイズ:約20.48×14.63×6.4mm●セキュリティ:WEP 64/128bit、WPA、WPA2,802.1x、802.11i、Cisco CCS 準拠●認証:TELEC●インターフェース:USB 2.0
アズワン品番
67-9358-90