ジェットストリーム 替芯 0.38mm SXR8038Kシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04648501 品番SXR8038K.15
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

新しく生まれ変わったジェット芯。環境に配慮したパッケージと、インクが増量。

仕様●サイズ:軸径Φ3.0×全長87.7mm●重量:0.7g アズワン品番67-9358-94 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
普段の筆記作業に

三色ボールペンの詰替え。
この緑色、これ一般的なお店では見つけられないんですよね。
事務専門店に行けばあるんだけど、ちょっと遠いし。
だけど、モノタロウで発見!ラッキー!

2025-12-18
用途:
事務仕事には欠かせない書き味
不動産業

細かい文字を書くのにちょうどいい太さのものを探していて、こちらを購入しました。
長年使っていますが、インクが最後まで途切れず書き味がよいので愛用しています。

2025-06-10
用途:
事務作業
有限会社 三稜建設 様 (建設業・工事業)

こちらのペンを気に入って、替え芯を定期的に購入しています。
書きやすく、黒・赤インクとともに重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする