SXR8007K.33 ジェットストリーム 替芯 0.7mm SXR8007Kシリーズ uni(三菱鉛筆) 04648519

SXR8007K.33 ジェットストリーム 替芯 0.7mm SXR8007Kシリーズ uni(三菱鉛筆) 04648519
SXR8007K.33 ジェットストリーム 替芯 0.7mm SXR8007Kシリーズ uni(三菱鉛筆) 04648519

ジェットストリーム 替芯 0.7mm SXR8007Kシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード04648519品番SXR8007K.33
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥105
販売価格(税別)
95

新しく生まれ変わったジェット芯。環境に配慮したパッケージと、インクが増量。

仕様●サイズ:軸径Φ3.0×全長87.7mm●重量:0.7gアズワン品番67-9359-07繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 事務作業 日報記入
製造業

すごく記入しやすく、手が疲れません。
ただ 記入しやすいのでよく利用しているからから分かりませんが、インクが早くなくなるように感じます。

2025-04-26
用途: 事務仕事
名興工業有限会社建設業・工事業

いつも替え芯を変えるくらいよく使います。
滑らかにすべり気が付くとないから変えます
いつも重宝してます。

対象商品 : 04648519
2025-06-27
用途: 作業時のメモ
金子電設建設業・工事業

作業時でも、滑らずさっと持ちやすく滑らかに書けるのが最高です。

対象商品 : 04648528
2025-03-30
用途: 事務
農・林・水産業

書きやすくて、とても使いやすいです!
0.7はインクが減るのが早めだけど、大満足です

対象商品 : 04648528
2025-03-29
用途: 替芯

色も濃くて滑らかに書けます。ただインクの減りが少し早いのでいつもストックしてます。減りが早くてもそれ以上に書きやすいのでいつもこの替芯を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする