ジェットストリーム 替芯 0.7mm SXR8007Kシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04648528 品番SXR8007K.24
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

新しく生まれ変わったジェット芯。環境に配慮したパッケージと、インクが増量。

仕様●サイズ:軸径Φ3.0×全長87.7mm●重量:0.7g アズワン品番67-9359-06 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
事務作業 日報記入
製造業

すごく記入しやすく、手が疲れません。
ただ 記入しやすいのでよく利用しているからから分かりませんが、インクが早くなくなるように感じます。

2025-04-26
用途:
事務仕事
名興工業有限会社 様 (建設業・工事業)

いつも替え芯を変えるくらいよく使います。
滑らかにすべり気が付くとないから変えます
いつも重宝してます。

対象商品:
04648519
2025-06-27
用途:
作業時のメモ
金子電設 様 (建設業・工事業)

作業時でも、滑らずさっと持ちやすく滑らかに書けるのが最高です。

対象商品:
04648528
2025-03-30
用途:
事務
農・林・水産業

書きやすくて、とても使いやすいです!
0.7はインクが減るのが早めだけど、大満足です

対象商品:
04648528
2025-03-29
用途:
替芯

色も濃くて滑らかに書けます。ただインクの減りが少し早いのでいつもストックしてます。減りが早くてもそれ以上に書きやすいのでいつもこの替芯を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする