山一
山一の ユニフォーム・シューズ
山一の シューズ
山一の ナースシューズ
エアソール2Wayメッシュシューズ ホワイト・ピンク 75シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
アズワン品番
67-9359-25
注文コード
04648650
品番
75WHPKL
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
2WAYタイプの片足M寸約190gの超軽量ナースシューズです。甲部分には通気性がよく、ムレを防ぐメッシュ生地を広く採用しております。エアクッションソールを使用し、足首や膝をサポートします。
仕様
●サイズ:L(23.5〜24.0cm)●材質●▼甲材:合成皮革・合成繊維●▼中敷:合成繊維●▼底材:ウレタン●ワイズ3E●ヒール高:約3.5cm●重量:片足M寸約190g
アズワン品番
67-9359-25