名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の 保管庫 メガネ周辺商品
2ピースケース 2401シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04648930
品番
2401-02
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
2 本のメガネを 1 つのケースに収納できる優れものです、マグネット式、フレーム収納サイズ: 54 サイズのメタル枠
仕様
●外寸: W157 × D82 × H41●内寸: W147 × D62 × H33●表面素材: PU (ポリウレタン)、蓋芯: アルミ、その他の芯:厚紙
アズワン品番
67-9362-76