ソフトケースビニール片口 2501シリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04648966 品番 2501-02
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

コンパクトなソフトケースが人気です

仕様●外寸: W92 × H172MM●素材:合皮・ PVC アズワン品番67-9362-83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04648957
2026-03-07
用途:
サングラス販売
RED GOOD SPEED 様 (卸売・小売業)

サングラスを入れるケースを探していた所、ココに辿り着きました。
値段も素材も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする