Celltreat
ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
1箱(12個)
1箱(24個)
アズワン品番
68-0311-58
68-0311-62
68-0311-58
68-0311-63
68-0311-56
68-0311-65
68-0311-59
68-0311-57
68-0311-64
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
04649280
品番
229384
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥59,949
販売価格(税別)
¥
54,499
バスケットに入れる
大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り
滅菌済み個別袋入り。
仕様
●サイズ(W×D×H):116.00×116.00×177.00mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/クリア、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリスチレン、キャップ/HDPE●容量:2000mL
アズワン品番
68-0311-58