229582 ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌 Celltreat 04649341

ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(24個)
アズワン品番68-0311-64
内容量1箱(24個)注文コード04649341品番229582
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り

仕様●サイズ(W×D×H):116.50×116.50×H 177.00mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/クリア、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリスチレン、キャップ/HDPE●容量:1000mL●RNase/DNaseフリーアズワン品番68-0311-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする