広口ボトル 丸型 PP 非滅菌

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 04649350 品番 229797
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

丸いフォルムと注ぎやすい広口のデザイン、優れた耐薬品性と耐久性のある剛性壁、検体や化学薬品の保管に最適、漏れ防止のネジ蓋、ボトルとキャップは組立済で提供されます。非滅菌でオートクレーブ可能

仕様●サイズ(W×D×H):34.2×61.8×61.12mm●オートクレーブ:○●材質:ポリプロピレン●容量:500mL アズワン品番68-0311-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする