Celltreat
Celltreatの ガラス・樹脂・金属容器
Celltreatの びん/容器類
Celltreatの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ボトル 丸型 PP 非滅菌
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
04649359
品番
229796
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
丸いフォルムと注ぎやすい広口のデザイン、優れた耐薬品性と耐久性のある剛性壁、検体や化学薬品の保管に最適、漏れ防止のネジ蓋、ボトルとキャップは組立済で提供されます。非滅菌でオートクレーブ可能
仕様
●サイズ(W×D×H):34.2×61.8×61.11mm●オートクレーブ:○●材質:ポリプロピレン●容量:250mL
アズワン品番
68-0311-70