曜日別特売

ペトリ皿 500個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番68-0311-79
内容量1箱(500個)注文コード04649438品番229694
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥56,979
販売価格(税別)
51,799

ペトリ皿は、生産能力の高い自動化生産ラインで製造され、高品質の製品を生み出しています。通気リブが結露を減らし、空気の循環を可能にします。均一な平面性により、培地の均一な分配が可能
積み重ね可能/スライド可能 - ベースの部分的なエッジリングにより、大きなスタックから1つのディッシュをスライドさせることができ、スタック時の安定性を高めます。

仕様●サイズ(W×D×H):84.36×84.36×12.88mm●Non-pyrogenic●色:クリア●材質:ポリスチレン●ワーキングボリューム:15-16mL●細胞増殖領域:56cm2●RNase/DNaseフリーアズワン品番68-0311-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする