曜日別特売

ペトリ皿 滅菌済

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
アズワン品番68-0311-84
内容量1箱(300個)注文コード04649490品番229692
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥44,659
販売価格(税別)
40,599

未処理の細胞培養ディッシュは標準のペトリディッシュよりも厚くて耐久性のあるプラスチックを使用しています。どちらも同じ用途に使用できます。ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが利用可能、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。医療用のバージンポリスチレンを使用しています。

仕様●サイズ(W×D×H):90.00×90.00×17.00mm●Non-pyrogenic●色:クリア●材質:ポリスチレン●ワーキングボリューム:15~16mL●細胞増殖領域:55cm2●RNase/DNaseフリー材質プラスチックアズワン品番68-0311-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする