名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 安全メガネ
名古屋眼鏡の 2眼型 メガネ
花粉対策メガネ スカッシースタイル キッズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●レンズ: 透明UVカット(4カーブ)●重量: 48g(本体24g) ※シリコンカバー装着時●サイズ:46□15-121〇28.1(外寸:126mm/内寸:118mm)●素材:フレーム・テンプル:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。
アズワン品番
68-0312-29
注文コード
04649691
品番
8726-02
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。シリコンカバーがフード全体を覆う形状のため、安全に使用できます。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
仕様
●レンズ: 透明UVカット(4カーブ)●重量: 48g(本体24g) ※シリコンカバー装着時●サイズ:46□15-121〇28.1(外寸:126mm/内寸:118mm)●素材:フレーム・テンプル:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。
アズワン品番
68-0312-29
注意
●※度付対応できません。