花粉対策メガネ スカッシースタイル キッズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●レンズ: 透明UVカット(4カーブ)●重量: 48g(本体24g) ※シリコンカバー装着時●サイズ:46□15-121〇28.1(外寸:126mm/内寸:118mm)●素材:フレーム・テンプル:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。 アズワン品番68-0312-28 注文コード04649727 品番8726-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・アズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。シリコンカバーがフード全体を覆う形状のため、安全に使用できます。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。

仕様●レンズ: 透明UVカット(4カーブ)●重量: 48g(本体24g) ※シリコンカバー装着時●サイズ:46□15-121〇28.1(外寸:126mm/内寸:118mm)●素材:フレーム・テンプル:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。 アズワン品番68-0312-28
注意
●※度付対応できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする