名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 安全メガネ
名古屋眼鏡の 2眼型 メガネ
花粉対策メガネ スカッシースタイル スモール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●レンズ:透明(4カーブ)/くもり止め・UVカット●サイズ:51□15-125○31 (外寸134mm、内寸125mm)●重量:54g(本体22g)●素材:フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。●※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属)
アズワン品番
68-0312-31
注文コード
04649745
品番
8727-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
仕様
●レンズ:透明(4カーブ)/くもり止め・UVカット●サイズ:51□15-125○31 (外寸134mm、内寸125mm)●重量:54g(本体22g)●素材:フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。●※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属)
アズワン品番
68-0312-31
注意
●※度付対応できません。●※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属)