花粉対策メガネ スカッシースタイル スモール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●レンズ:透明UVカット(4カーブ)●サイズ:51□15-125○31(外寸134mm、内寸125mm)●素材:フレーム・テンプル:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属) アズワン品番68-0312-19 注文コード04649761 品番8731-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。

仕様●レンズ:透明UVカット(4カーブ)●サイズ:51□15-125○31(外寸134mm、内寸125mm)●素材:フレーム・テンプル:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属) アズワン品番68-0312-19
注意
●※度付対応できません。※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする