名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 安全メガネ
名古屋眼鏡の 2眼型 メガネ
花粉対策メガネ スカッシースタイル レギュラー 8732シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
68-0312-21
注文コード
04649788
品番
8732-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
仕様
●レンズ:透明UVカット(4カーブ)●重量: 55g(本体23g)●サイズ:52□17-135〇29.5(外寸142mm、内寸136mm)●素材:フレーム・テンプル:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属)
アズワン品番
68-0312-21
注意
●※度付対応できません。※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属)