コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 暖房用品
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 業務用ヒーター/ストーブ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 遠赤外線電気ヒーター
寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ FF-WGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●待機時消費電力:0.5W●壁貫通穴径:Φ65〜Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート14畳(23.0m2)まで●寒冷地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート17畳(28.0m2)まで●別置きタンク式(別売り)
注文コード
04649876
品番
FF-WG40SH-W
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク。高品質タフバーナ安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。業界No.1の低消費電力。eco機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。
仕様
●待機時消費電力:0.5W●壁貫通穴径:Φ65〜Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート14畳(23.0m2)まで●寒冷地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート17畳(28.0m2)まで●別置きタンク式(別売り)
アズワン品番
68-0312-85