曜日別特売
FF-AG6823H-TM 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ FF-AG6823Hシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 04649910

寒冷地用大型ストーブ アグレシオ FF-AG6823Hシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様●待機時消費電力:0.8W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●カラー:ダークウッドブラウン●別置タンク式(別売り)注文コード04649910品番FF-AG6823H-TM
参考基準価格(税別)¥272,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

厳しい冬を快適にする優れた暖房性能と洗練されたフォルム、遠赤外線輻射量が約15%アップ。身体のしんまでしっかりと温める、高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します、省エネ機能を搭載。暖めすぎを抑え、灯油代を節約

仕様●待機時消費電力:0.8W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●カラー:ダークウッドブラウン●別置タンク式(別売り)アズワン品番68-0312-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする