USB Type-C メモリ UFD-3TCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠●コネクタ形状:USB A、USB Type-C●入力電圧:DC 5V●容量:64GB●フォーマット形式:FAT32●セキュリティ:LBファイルロック2、LBパソコンロック4●キャップ方式:キャップ式●サイズ:約W17×D6×H27mm●重量:約2.5g(本体のみ)●セット内容:取扱説明書 注文コード04649946 品番UFD-3TC64GWN
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-Cコネクタが付いたUSBメモリです。USB 5Gbps(3.2 Gen1)に対応した高速USBメモリです。本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。外したキャップが後ろに取り付けられるため、紛失の心配がありません。USBポートに挿すだけですぐ使えます。Windows&Mac両対応です。ストラップホール付きです。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付き です。※ソフトはWindows 11、10 のみ対応です。

仕様●対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠●コネクタ形状:USB A、USB Type-C●入力電圧:DC 5V●容量:64GB●フォーマット形式:FAT32●セキュリティ:LBファイルロック2、LBパソコンロック4●キャップ方式:キャップ式●サイズ:約W17×D6×H27mm●重量:約2.5g(本体のみ)●セット内容:取扱説明書 アズワン品番68-0314-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする