画像準備中

ベルト駆動型油回転真空ポンプ 平台 単相100V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04650086 品番USW-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥146,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20〜1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。

仕様●排気速度(L/min):20●サイズ(mm):395×230×295●重量(kg):22●電源:100V・200W●電源コード長:2m(2Pプラグ)●到達圧力:1.0Pa●油量:1.2L●吸気口径:Φ16mm●※お届けは車上渡しになります。 アズワン品番68-0315-75
注意
●※お届けは車上渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする