佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空ポンプ・真空ユニット
真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04650165
品番
VKL-25-2
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ポンプ停止時に容器の真空を保持するとともに、ポンプ内部を大気圧に戻します。ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。
仕様
●接続:NW25●電源:200V●シール部材質:バイトン●重量:1.7kg
アズワン品番
68-0316-04