東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:615●セード径:Φ220×115●コード長さ:500●重量:2.5kg●材質:ガラス●カラー:アンバー●電球:LED電球60WE26クリア電球付き
注文コード
04650585
品番
AH9904LE
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引掛シーリング式ガラスペンダントライト
壁スイッチ使用。
仕様
●全長:615●セード径:Φ220×115●コード長さ:500●重量:2.5kg●材質:ガラス●カラー:アンバー●電球:LED電球60WE26クリア電球付き
アズワン品番
68-0317-56