東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
カピスペンダント CPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04650689
品番
CP-33LE
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カピス貝を素材に使用したセードを使用、コード長調整可能、プルスイッチ式
仕様
●全長:1015●全径:Φ200×215●重量:0.6kg●材質:カピス貝●コード長:800●ボール型LEDランプ60WE26 1個付
アズワン品番
68-0317-70