東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
カピスペンダント CPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04650707
品番
CP-1LEZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カピス貝を素材に使用したセードを使用、コード長調整可能、プルスイッチ式
仕様
●全長:1050●全径:Φ400●コード長:800●重量:1.2kg●材質:カピス貝●ボール型LEDランプ60WE26 2個●ナツメ電球付き●※調光器との併用はできません
アズワン品番
68-0317-69
注意
●※調光器との併用はできません