東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
アバカペンダント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:995●全径:Φ265●重量:0.9kg●材質:アバカ●コード長:730●ボール型LED60W相当E26電球
注文コード
04650768
品番
HB10BLEZ
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コード長調整可能
アバカを素材に使用したセードを使用。調光器との併用はできません。壁スイッチ式。
仕様
●全長:995●全径:Φ265●重量:0.9kg●材質:アバカ●コード長:730●ボール型LED60W相当E26電球
アズワン品番
68-0317-85