東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
アバカペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:1175●全径:Φ375●重量:1.0kg●材質:アバカ●コード長:800●ボール型LEDランプ60WE26 2個付●ナツメ電球付き
注文コード
04650777
品番
HB19BLEZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コード長調整可能
アバカを素材に使用したセードを使用。調光器との併用はできません。プルスイッチ式。
仕様
●全長:1175●全径:Φ375●重量:1.0kg●材質:アバカ●コード長:800●ボール型LEDランプ60WE26 2個付●ナツメ電球付き
アズワン品番
68-0317-87