アバカペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長:1105●全径:Φ375●重量:1.2kg●材質:アバカ●コード長:730●ボール型LED100W相当E26使用 注文コード04650786 品番HB15BLEZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

コード長調整可能
アバカを素材に使用したセードを使用。調光器との併用はできません。壁スイッチ式。

仕様●全長:1105●全径:Φ375●重量:1.2kg●材質:アバカ●コード長:730●ボール型LED100W相当E26使用 アズワン品番68-0317-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする