東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
アバカペンダント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:1185●全径:Φ385●重量:1.4kg●材質:アバカ●コード長:800●カラー:ベージュ
注文コード
04650795
品番
HHB15NLEZ
参考基準価格(税別)
¥20,160
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コード長調整可能
セードにアバカを素材にした自然素材のペンダント。プルスイッチ式。調光器との併用はできません。ボール型LED60W相当E26 2個、ナツメ電球付。
仕様
●全長:1185●全径:Φ385●重量:1.4kg●材質:アバカ●コード長:800●カラー:ベージュ
アズワン品番
68-0317-90