画像準備中

フォスフレイクス スーパーキルト FFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04650960 品番FF-150S-18
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

羽毛のような柔らかさとシッカリ感をあわせ持つデンマーク生まれの特許素材”fossflakes”を中材に使用した肌掛け布団です。ポリエチレン樹脂を薄く引きのばし、バラの花びらのようにシワ加工を施し、さらにあえて不揃いにカットをします。これにより、驚きの復元力と弾力性を発揮し、熱がこもりにくく、通気性がよいのでムレにくい点が特徴。快適な温度と湿度を保ちます。春夏は1枚で、肌寒い時期には布団を重ねて、年間通じて使用できます。洗濯機で丸洗いができ、乾燥機にも対応しております。側生地は、高密度に織られた綿100%で、ダニの通過率が「0」という試験結果が出ています。中綿吹出し試験においても、中材が外に出てくることがありませんでした。なので、ホコリが苦手な方にも適しています。金色のパイピング仕上げ/ズレ防止ループ付12ヶ所あり。エコテックス(R)スタンダード100 クラスT 認証、日本アトピー協会推薦品
羽毛のような柔らかさとシッカリ感をあわせ持つデンマーク生まれの特許素材"fossflakes"を中材に使用した肌掛け布団です。エコテックス(R)スタンダード100 クラスT 認証。

仕様●サイズ:150×210cm●材質:側生地/綿100%、中材/ポリエステル100%(ポリエステルつぶ綿+ポリエチレンフィルム フォスフレイクス(TM))●詰め物重量(約):470g(内フォスフレイクス(TM) 330g) アズワン品番68-0318-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする