ISO
ISOの 研究関連用品・実験用必需品
ISOの 保存/デシケーター
ISOの 乾燥剤(シリカゲル 等)
ハイバリア保存袋AP 1袋 APシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10セット×100枚)
注文コード
04651030
品番
AP-2128-100
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,499
販売価格(税別)
¥
74,999
バスケットに入れる
極めて高いガス遮断性、丈夫な材質
透明シリカ蒸着ハイガスバリアフィルム・テックバリア(三菱ケミカル)使用。
仕様
●サイズ:L●外寸:210×280mm●厚み:75μm●材質:外/ハイバリアナイロン、内/PP(ポリプロピレン)●酸素透過度:0.5(cm3/m2・day・atm)25℃×80%rh●0.7(g/m2・day)40℃×90%rh
アズワン品番
68-0319-90