画像準備中

ピペット 個別包装 紙/プラスチック カートン 滅菌

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90個) 注文コード 04651179 品番 229230
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥34,869
販売価格(税別)
31,699

双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。個別包装・袋詰め、便利な棚箱に個別包装

仕様●サイズ:幅18.5×奥行18.5×高さ345.00mm●ノンパイロジェニック●色:中身/透明、外側/紫●最大容量50mL●目盛り:5mL●材質:ポリスチレン アズワン品番68-0320-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする