画像準備中

ピペット 個別包装 紙/プラスチック カートン 滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600個) 注文コード 04651197 品番 229202
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥48,179
販売価格(税別)
43,799

双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。個別包装・袋詰め、便利な棚箱に個別包装

仕様●サイズ:幅6.1×奥行6.1×高さ275.00mm●ノンパイロジェニック●色:中身/透明、外側/緑●最大容量:2mL●目盛り:1mL アズワン品番68-0320-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする