3/22より値下げ!現場を応援
Celltreat
Celltreatの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Celltreatの ピペット/ピペッター/スポイト
Celltreatの ピペットチップ
ペットチップ バルクバッグ 非滅菌
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
04651215
品番
229047
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
50,980
バスケットに入れる
非滅菌ピペットチップは独自のマチ付きの再封可能なバッグに詰められています。
仕様
●サイズ:幅86.20×奥行8.78×高さ1.50mm●オートクレーブ:可●高粘性液体対応:不可●フィルター・ラックなし●色:透明●材質:ポリプロピレン●最大:200μL●標線はあります。
アズワン品番
68-0320-42